Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal gr 60x200x2000mm m.OT Bodenl CD-BO60X2008/12GY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I649I03
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2589010000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
weidmüller verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal gr 60x200x2000mm m.OT Bodenl CD-BO60X2008/12GY
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
200 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
60 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
10820 mm² mm²
Schlitzabstand:
12 mm mm
Schlitzbreite:
8 mm mm
Selbstverlöschend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Kabelkanal, Leitungsführung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 180,59448*
€ 219,82448*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 184,4976*
€ 224,6076*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 199,1904*
€ 241,8504*
59 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,74*
€ 334,83*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 219,82448*
€ 261,59113
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 213,54448*
€ 254,11793
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 207,37448*
€ 246,77563
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 198,08448*
€ 235,72053
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 180,59448*
€ 214,90743
pro Packung
1 Packung enthält 8 Meter (ab € 22,57431* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.