Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungskanal gr 80x150x2000mm m.OT Bodenl CD-BO80X1508/12GY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I649H99
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2588970000
EAN/GTIN:
     4050118602791
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Verdrahtungskanal gr 80x150x2000mm m.OT Bodenl CD-BO80X1508/12GY
Weitere Informationen:
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Breite:
150 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
80 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Mit Oberteil:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
10770 mm² mm²
Schlitzabstand:
12 mm mm
Schlitzbreite:
8 mm mm
Selbstverlöschend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal, Elektro-Verdrahtungskanal-System, Flexibler Kabelbündelhalter, Leitungsführung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 255,59004*
€ 295,97004*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 256,2924*
€ 296,50236*
Frei Haus
ab € 257,87016*
€ 298,69008*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 261,5664*
€ 302,71644*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 282,6264*
€ 326,1864*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 296,50236*
€ 352,83781
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 295,1724*
€ 351,25516
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 287,5224*
€ 342,15166
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 277,58244*
€ 330,3231
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 256,2924*
€ 304,98796
pro Packung
1 Packung enthält 12 Meter (ab € 21,3577* pro Meter)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.