Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I649H94 Herst.-Nr.: 2588920000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Verdrahtungskanal gr 80x120x2000mm m.OT Bodenl CD-BO80X1208/12GY Weitere Informationen: | | Ausführung der Seitenwand: | geschlitzt | Befestigungsart: | Bodenlochung | Breite: | 120 mm mm | Farbe: | grau | Höhe: | 80 mm mm | Länge: | 2000 mm mm | Mit Oberteil: | ja | Nutzbarer Querschnitt: | 10770 mm² mm² | Schlitzabstand: | 12 mm mm | Schlitzbreite: | 8 mm mm | Selbstverlöschend: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 241,77008* | € 283,80* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 243,35456* | € 284,35456* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 243,69008* | € 286,41008* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 246,8664* | € 290,2264* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 266,40768* | € 311,6376* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 16 Meter (ab € 15,20966* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|