Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlschrank EB GW G 32l integr ws 300kwh B422mm H540mm DS400BI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-I549I12
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9600026671
EAN/GTIN:
     5999024865908
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Kühlschrank EB GW G 32l integr ws 300kwh B422mm H540mm DS400BI
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauart:
integrierbar
Bauform:
Einbaugerät
Breite:
422 mm mm
Dekorfähig:
nicht möglich
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
300 kWh
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
G
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Gewerbe:
ja
Höhe:
540 mm mm
Nutzinhalt des Kühlfachs:
32 l
Tiefe:
440 mm mm
Türanschlag:
rechts
Weitere Suchbegriffe: Haushalts-Kühlschrank, Haushaltskühlschrank, Caravan-Kühlschrank, Caravankühlschrank, Kühlschrank mobil, Minibar, Mini-Kühlschrank, Minikühlschrank, dometic minibar, minibar, minibar 32 l, 1-Sterne-Kühlgerät, 2-Sterne-Kühlgerät, 3-Sterne-Kühlgerät, 4-Sterne-Kühlgerät, Einbau-Kältegerät, Einbau-Kühlautomat, Eisschrank, Energiespar-Tischkühlautomat, Flaschenkühlschrank, Frischkühlzentrum, Integrierbarer Kühlschrak, Kältegerät, Stand-Kühlautomat, Tisch-Kühlautomat, Universal-Kühlautomat, Unterbau-Kühlgerät, Weinlager-Kühlautomat-Vinotheque, Weintemperierschrank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 385,69*
€ 457,94*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 651,60*
€ 759,83*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,94*
€ 544,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 455,75*
€ 542,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,07*
€ 528,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,25*
€ 510,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,69*
€ 458,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
500269
ab € 4,91*
Zubehör
k.A.
500271
ab € 4,91*
Zubehör
k.A.
501984
ab € 4,91*
Zubehör
k.A.
500270
ab € 7,26*
Zubehör
k.A.
500268
ab € 4,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.