|  |
 |
| Artikel-Nr.: 262-I539A06 Herst.-Nr.: 16634101421 EAN/GTIN: 4008496065059 |
| |
|
|  |  |
 | Nachtlicht ws m.Lichtsen m.LM BWM Mit Lichtsensor 16634 Weitere Informationen:  |  | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Gehäusefarbe: | weiß | Lampenleistung: | 0 - 0 W | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Lichtfarbe: | weiß | Mit Bewegungsmelder: | ja | Mit Leuchtmittel: | ja | Mit Lichtsensor: | ja | Nennspannung: | 230 - 230 V | Spannungsart: | AC |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), LED-Taschenlampe, Nachtlicht, Orientierungsleuchte, Orientierungslicht, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Taschenlampe, Taschenleuchte, Camping-Lampe, Camping-Laterne, Campinglampe, Campinglampen, Zeltlampe, außenleuchte mit bewegungsmelder led, automatik schalter, orientierungsleuchten led, Leuchte, Programmierbares Nachtlicht |
|  |  |
|  |  | Angebote (17) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 6,79* | € 9,67* |  |  |  | | 12 Tage |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 7,34* | € 10,65* |  |  |  | | |  | | 6 |  | € 6,95* | ab € 8,37* | € 11,08* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 2,90* | ab € 8,07* | € 11,47* |  |  |  | Lager 262 | |  | | 5 |  | € 5,95* | ab € 9,06* | € 11,92* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 262 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 59,60* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 262 |  | Versand: Lager 262 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |  | ab € 1.000,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|