Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 199W 8300mA 24V IP67 1-10V Dimmung 1-10 V Metallgeh stat 55643


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-I538F34
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55643
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 199W 8300mA 24V IP67 1-10V Dimmung 1-10 V Metallgeh stat 55643
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Ausgangsleistung:
199 - 199 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Ausgangsstrom:
8300 - 8300 mA
Breite:
68 mm
Dimmung 1-10 V:
ja
Dimmung DALI:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
39.5 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
195 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,23*
€ 228,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,36*
€ 227,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,87*
€ 217,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,12*
€ 207,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,49*
€ 182,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.