Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms Ø25mm M25x1,5 IP54-67 M25 x 1,5 Gew ger SILVYNHIPROJACKETAMGM25X1,5MS


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp 55503518 Schlauchverschraubung
Lapp 55503518 Schlauchverschraubung
Artikel-Nr.:
     262-I536C93
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55503518
EAN/GTIN:
     4044777311927
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Schlauchverschraubung Ms Ø25mm M25x1,5 IP54-67 M25 x 1,5 Gew ger SILVYNHIPROJACKETAMGM25X1,5MS
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gesamtlänge:
40 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindelänge:
15 mm mm
Nenndurchmesser:
25 mm mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
54 - 67
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, lapp zubehör schlauchverschraubung, installationskanal, gerade schlauchverschraubung, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,97*
€ 34,97*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 99,27*
€ 123,06*
20 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 100,396*
€ 126,086*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 103,62*
€ 128,19*
Lager 262
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 159,38495*
€ 194,07495*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 194,07495*
€ 230,94919
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 193,78495*
€ 230,60409
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 189,88495*
€ 225,96309
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 181,87495*
€ 216,43119
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 159,38495*
€ 189,66809
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 31,87699* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.