Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I536C75 Herst.-Nr.: 55503500 EAN/GTIN: 4044777305551 |
| |
|
| | |
| Schlauchverschraubung Ms Ø11mm PG11 IP54-67 Gew 45°Wink SILVYNHIPROJACKETAMG45°PG11M Weitere Informationen: | | Ausführung: | 45°-Winkel | Bauform: | Außengewinde | Gewindeanschlussgröße: | PG11 | Gewindegänge pro Zoll: | 0.472 | Gewindelänge: | 12 mm mm | Nenndurchmesser: | 11 mm mm | Oberflächenschutz: | vernickelt | Schutzart (IP) schlauchabhängig: | 54 - 67 | Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: | Gewinde | Werkstoff des Gehäuses: | Messing | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: | ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 200,65* | € 230,23* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 206,72* | € 237,24* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 320,9212* | € 365,4012* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 327,83* | € 370,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 32,09212* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|