Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlgerät 500W 110-240V LuftWasser m.Regelung Funktion MasterSlave SK3179.801


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-I517G99
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3179801
EAN/GTIN:
     4028177962569
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
Wärmetauscher Schaltschrank
wärmetauscher schaltschrank rittal
wärmetauscher schaltschrank
Kühlgerät 500W 110-240V LuftWasser m.Regelung Funktion MasterSlave SK3179.801
Weitere Informationen:
Ausführung:
Luft/Wasser
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110 - 240 V
Breite:
300 mm
Funktion Master/Slave:
ja
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
500 W
Höhe:
570 mm
Mit Temperaturregelung:
ja
Tiefe:
199 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufsatzkühler, Klimaanlage, Klimagerät, Klimatisierung, Kühlgerät, Kühlgerät für Schaltschrank, Rückkühler, Temperatur, Türkühler, Wärmetauscher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.208,50*
€ 1.311,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.261,84*
€ 1.367,25*
Frei Haus
ab € 1.239,19*
€ 1.367,25*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.266,57*
€ 1.371,04*
16 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 1.274,48*
€ 1.377,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.367,25*
€ 1.627,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.354,60*
€ 1.611,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.311,43*
€ 1.560,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.284,23*
€ 1.528,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.261,84*
€ 1.501,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3124400
ab € 40,10*
Zubehör
Rittal
3285850
ab € 12,65*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 284,98*
Zubehör
Rittal
3301612
ab € 23,58*
Zubehör
Rittal
3235610
ab € 108,40*
Zubehör
Rittal
3235620
ab € 169,65*
Zubehör
Rittal
3235600
ab € 32,49*
Zubehör
Rittal
3285860
ab € 58,51*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,77*
Zubehör
Rittal
3301600
ab € 19,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.