Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktionsfeld autark Bräterz 602x520mm EH675LFC1E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EH675LFC1E, Induktionskochfeld
EH675LFC1E, Induktionskochfeld
EH675LFC1E, Induktionskochfeld
EH675LFC1E, Induktionskochfeld
EH675LFC1E, Induktionskochfeld
EH675LFC1E, Induktionskochfeld
EH675LFC1E, Induktionskochfeld
EH675LFC1E, Induktionskochfeld
EH675LFC1E, Induktionskochfeld
EH675LFC1E, Induktionskochfeld
EH675LFC1E, Induktionskochfeld
EH675LFC1E, Induktionskochfeld
EH675LFC1E, Induktionskochfeld
EH675LFC1E, Induktionskochfeld
Artikel-Nr.:
     262-I464B82
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     EH675LFC1E
EAN/GTIN:
     4242003697856
Suchbegriffe:
Ceran-Kochfeld
Glaskeramik-Kochfeld
Induktionskochfeld
Kochfelder
Induktionsfeld autark Bräterz 602x520mm EH675LFC1E
Weitere Informationen:
Anzahl der Gasbrenner:
0
Anzahl der Induktionskochzonen:
4
Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):
4
Art der Kochstellen:
Induktion
Ausführung:
Einbau
Breite:
602 mm mm
Einbaubreite:
560 - 560 mm mm
Einbauhöhe:
51 mm
Einbautiefe:
490 - 490 mm mm
Elektroanschlusswert:
7400 W
Energieart:
Strom
Hauptoberflächenwerkstoff:
Glaskeramik
Höhe:
51 mm
Lage der Steuerung:
vorne
Mit Bräterzone:
ja
Rahmenausführung:
Edelstahl
Restwärmeanzeige:
getrennt
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
520 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Kochmulde, siemens kochfeld induktion, induktionskochfeld, induktionskochfeld siemens, Autark-Kochfeld, Ceran-Kochmulde, Edelstahl-Kochfeld, Edelstahl-Kochfläche, Edelstahl-Kochmulde, Einbau-Kochfeld, Einbau-Kochfläche, Einbau-Kochmulde, Elektro-Einbaukochmulde, Elektro-Glaskeramik-Kochfeld, Gas-Edelstahl-Kochmulde, Gas-Einbaukochfeld, Gas-Glaskeramik-Kochmulde, Gas-Kochfeld, Gas-Kochmulde, Glaskeramik-Kochfläche, Glaskeramik-Kochstelle, Grill-Kochfeld, Grill-Kochmulde, Kochfeld, Kochfläche, Kochstelle, Solitaire-Kochfeld
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 558,10*
€ 650,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 695,63*
€ 807,22*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 726,00*
€ 837,66*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 803,34*
€ 917,08*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,22*
€ 960,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 794,60*
€ 945,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,62*
€ 905,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 735,65*
€ 875,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,63*
€ 827,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.