Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überwachungseinheit 1S uni 5A 400V 2TE IL9075.01/001AC50...400HZ380-415V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überwachungseinheit 1S uni 5A 400V 2TE IL9075.01/001AC50...400HZ380-415V
Artikel-Nr.:
     262-I462A06
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0041517
EAN/GTIN:
     4030641415174
Suchbegriffe:
Sicherungswächter
Überwachungseinheit
dold&söhne sicherungswächter
Überwachungseinheit 1S uni 5A 400V 2TE IL9075.01/001AC50...400HZ380-415V
Weitere Informationen:
Anzahl der Fehlersignalschalter:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
5 A
Bemessungsspannung:
400 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Gerätemontage:
universal
Zusatzeinrichtung:
Überwachungseinheit
Weitere Suchbegriffe: Fehlersignalschalter, Fernschalter, Hilfskontakt, Hilfsschalter, Hilfsschalter/Signalkontakt, Hilfsschalter/Signalkontakt für Reiheneinbau, Hilfsstromschalter, Kontaktmodul, Signalkontakt, Signalschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
99 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 80,87*
€ 104,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 83,87*
€ 107,97*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,97*
€ 128,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,06*
€ 125,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,03*
€ 117,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,08*
€ 116,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.