Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 90W 3750mA 24V IP67 Metallgeh dyn 171x63x37,5mm 55496


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 90W 3750mA 24V IP67 Metallgeh dyn 171x63x37,5mm 55496
Artikel-Nr.:
     262-I456G50
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55496
EAN/GTIN:
     4034451554962
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 90W 3750mA 24V IP67 Metallgeh dyn 171x63x37,5mm 55496
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
90 - 90 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Breite:
63 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
37.5 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
171 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,03*
€ 124,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,12*
€ 123,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,00*
€ 119,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,55*
€ 97,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.