Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 321W 21400mA 15V Metallgeh dyn 215x115x30mm 55489


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 321W 21400mA 15V Metallgeh dyn 215x115x30mm 55489
Artikel-Nr.:
     262-I456G43
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55489
EAN/GTIN:
     4034451554894
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 321W 21400mA 15V Metallgeh dyn 215x115x30mm 55489
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
321 - 321 W
Ausgangsspannung:
15 - 15 V
Breite:
115 mm
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
30 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
215 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,66*
€ 173,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,50*
€ 170,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,03*
€ 161,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,82*
€ 155,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,97*
€ 136,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.