Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 96W 8000mA 12V IP67 Metallgeh dyn 140x63x32mm 55488


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 96W 8000mA 12V IP67 Metallgeh dyn 140x63x32mm 55488
Artikel-Nr.:
     262-I456G42
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55488
EAN/GTIN:
     4034451554887
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 96W 8000mA 12V IP67 Metallgeh dyn 140x63x32mm 55488
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
96 - 96 W
Ausgangsspannung:
12 - 12 V
Breite:
63 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
32 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
140 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,17*
€ 83,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,37*
€ 76,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,45*
€ 64,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.