Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 240W 5000mA 48V IP65 Metallgeh dyn 244x71x35,5mm 55481


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 240W 5000mA 48V IP65 Metallgeh dyn 244x71x35,5mm 55481
Artikel-Nr.:
     262-I456G35
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55481
EAN/GTIN:
     4034451554818
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 240W 5000mA 48V IP65 Metallgeh dyn 244x71x35,5mm 55481
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
240 - 240 W
Ausgangsspannung:
48 - 48 V
Ausgangsstrom:
5000 - 5000 mA
Breite:
71 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
35.5 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
244 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,07*
€ 171,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,45*
€ 168,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,04*
€ 159,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,42*
€ 152,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,15*
€ 135,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.