Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 240W 4000mA 60V IP67 dim dim Dimmung Phasenabschnitt Kstgeh dyn 55458


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-I456G13
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55458
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 240W 4000mA 60V IP67 dim dim Dimmung Phasenabschnitt Kstgeh dyn 55458
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
240 - 240 W
Ausgangsspannung:
60 - 60 V
Breite:
0 mm
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Durchmesser:
192 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
69 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
0 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 181,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,43*
€ 267,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,73*
€ 266,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,51*
€ 249,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,72*
€ 246,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,41*
€ 215,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.