Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 120W 5000mA 24V IP67 Kstgeh dyn 191x63x37,5mm 55444


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 120W 5000mA 24V IP67 Kstgeh dyn 191x63x37,5mm 55444
Artikel-Nr.:
     262-I456F99
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55444
EAN/GTIN:
     4034451554443
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 120W 5000mA 24V IP67 Kstgeh dyn 191x63x37,5mm 55444
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
120 - 120 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Breite:
63 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
37.5 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
191 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,26*
€ 220,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,21*
€ 218,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,42*
€ 202,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,51*
€ 198,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,88*
€ 177,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.