Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 150W 7500mA 20V IP65 Metallgeh dyn 228x68x38,8mm 55414


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 150W 7500mA 20V IP65 Metallgeh dyn 228x68x38,8mm 55414
Artikel-Nr.:
     262-I456F84
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55414
EAN/GTIN:
     4034451554146
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 150W 7500mA 20V IP65 Metallgeh dyn 228x68x38,8mm 55414
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
150 - 150 W
Ausgangsspannung:
20 - 20 V
Breite:
68 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
38.8 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
228 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,17*
€ 160,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,23*
€ 158,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,61*
€ 150,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,51*
€ 143,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,39*
€ 126,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.