Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 10W 420mA 24V Kstgeh dyn 22,5x90x100mm 55407


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 10W 420mA 24V Kstgeh dyn 22,5x90x100mm 55407
Artikel-Nr.:
     262-I456F77
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55407
EAN/GTIN:
     4034451554078
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 10W 420mA 24V Kstgeh dyn 22,5x90x100mm 55407
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
10 - 10 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Breite:
90 mm
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
100 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
22.5 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,72*
€ 42,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,39*
€ 37,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.