Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 130W 24000mA 5V gekapselt dyn 159x97x38mm 55382


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 130W 24000mA 5V gekapselt dyn 159x97x38mm 55382
Artikel-Nr.:
     262-I456F66
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55382
EAN/GTIN:
     4034451553828
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 130W 24000mA 5V gekapselt dyn 159x97x38mm 55382
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
130 - 130 W
Ausgangsspannung:
5 - 5 V
Breite:
97 mm
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
gekapselt
Höhe:
38 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
159 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 133,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,27*
€ 199,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,04*
€ 197,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,88*
€ 183,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,67*
€ 178,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,14*
€ 158,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.