Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 151W 500mA 13V gekapselt dyn 199x110x50mm 55378


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 151W 500mA 13V gekapselt dyn 199x110x50mm 55378
Artikel-Nr.:
     262-I456F63
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55378
EAN/GTIN:
     4034451553781
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 151W 500mA 13V gekapselt dyn 199x110x50mm 55378
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
151 - 151 W
Ausgangsspannung:
13 - 13 V
Breite:
110 mm
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
gekapselt
Höhe:
50 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
199 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,81*
€ 186,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,53*
€ 182,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,91*
€ 176,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,44*
€ 165,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,65*
€ 145,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.