Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 200W 40000mA 5V gekapselt dyn 215x115x30mm 55361


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 200W 40000mA 5V gekapselt dyn 215x115x30mm 55361
Artikel-Nr.:
     262-I456F57
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55361
EAN/GTIN:
     4034451553613
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 200W 40000mA 5V gekapselt dyn 215x115x30mm 55361
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
200 - 200 W
Ausgangsspannung:
5 - 5 V
Breite:
115 mm
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
gekapselt
Höhe:
30 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
215 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,88*
€ 145,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,29*
€ 143,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,47*
€ 136,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,66*
€ 130,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,43*
€ 113,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.