Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrspüler C vollint B448mm 6prog 44dB 10Gedecke S855EKX05E


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-I439D70
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     S855EKX05E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Geschirrspüler C vollint B448mm 6prog 44dB 10Gedecke S855EKX05E
Weitere Informationen:
Anzahl der Programme:
6
Art der Arbeitsplatte:
ohne Arbeitsplatte
Bauart:
vollintegrierbar
Bauform:
Einbaugerät
Breite:
448 mm mm
Dekorfähig:
nicht möglich
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler (2019/2017/EU):
C
Fassungsvermögen Maßgedecke:
10
Geräuschemission:
44 dB(A) re 1 pW
Weitere Suchbegriffe: Unterbau-Geschirrspüler, Unterbau-Spülmaschinen, Unterbaugeschirrspüler, Unterbauspülmaschine, Geschirr-Spüler, Geschirr-Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Spül-Maschine, Spülmaschine, SmartHome Geschirrspüler, geschirrspüler neff vollintegrierbar, einbau-geschirrspüler, constructa einbau-geschirrspüler, Einbau-Geschirrspülmaschine, Geschirrspülautomat, Geschirrspülgerät, Integrierbare Geschirrspüler, Kompakt-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspülmaschine, Unterbau-Geschirrspülmaschine, Vollintegrierbarer-Geschirrspüler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 559,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,64*
€ 821,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 683,43*
€ 813,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,74*
€ 764,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,27*
€ 728,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 559,23*
€ 665,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.