Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrspüler UB B ubf edst B598mm 42dB 8prog 815mmo.Pl 13Gedecke S127EAS02E


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-I439D60
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     S127EAS02E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Geschirrspüler UB B ubf edst B598mm 42dB 8prog 815mmo.Pl 13Gedecke S127EAS02E
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
2400 W W
Anzahl der Programme:
8
Art der Arbeitsplatte:
ohne Arbeitsplatte
Bauart:
unterbaufähig
Bauform:
Unterbaugerät
Breite:
598 mm mm
Dekorfähig:
nicht möglich
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler (2019/2017/EU):
B
Fassungsvermögen Maßgedecke:
13
Geräuschemission:
42 dB(A) re 1 pW
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm mm
Tiefe:
573 mm mm
Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
9 l
Weitere Suchbegriffe: Unterbau-Geschirrspüler, Unterbau-Spülmaschinen, Unterbaugeschirrspüler, Unterbauspülmaschine, Geschirr-Spüler, Geschirr-Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Spül-Maschine, Spülmaschine, unterbau-geschirrspüler 60 cm, einbau-geschirrspüler, constructa einbau-geschirrspüler, Einbau-Geschirrspülmaschine, Geschirrspülautomat, Geschirrspülgerät, Integrierbare Geschirrspüler, Kompakt-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspülmaschine, Unterbau-Geschirrspülmaschine, Vollintegrierbarer-Geschirrspüler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 689,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 855,54*
€ 1.018,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,41*
€ 1.010,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 791,54*
€ 941,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,10*
€ 893,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,89*
€ 820,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.