| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I417D86 Herst.-Nr.: SX63EX1JBE EAN/GTIN: 4242003950876 |
| |
|
| | |
| Geschirrspüler C SX63EX12BE+SZ36RB04 vollint B598mm 6prog 44dB 865mmo.Pl SX63EX1JBE Weitere Informationen: | | Anzahl der Programme: | 6 | Art der Arbeitsplatte: | ohne Arbeitsplatte | Bauart: | vollintegrierbar | Bauform: | Einbaugerät | Breite: | 598 mm mm | Dekorfähig: | nicht möglich | Energieeffizienzklasse Geschirrspüler (2019/2017/EU): | C | Fassungsvermögen Maßgedecke: | 13 | Geräuschemission: | 44 dB(A) re 1 pW | Höhe ohne Arbeitsplatte: | 865 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterbau-Geschirrspüler, Unterbau-Spülmaschinen, Unterbaugeschirrspüler, Unterbauspülmaschine, Geschirr-Spüler, Geschirr-Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Spül-Maschine, Spülmaschine, SmartHome Geschirrspüler, geschirrspüler siemens vollintegriert 60cm, einbau-geschirrspüler siemens, einbau-geschirrspüler, Einbau-Geschirrspülmaschine, Geschirrspülautomat, Geschirrspülgerät, Integrierbare Geschirrspüler, Kompakt-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspülmaschine, Unterbau-Geschirrspülmaschine, Vollintegrierbarer-Geschirrspüler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 587,57* | € 716,88* | | | | | 1 Tag | | | | | € 45,00* | ab € 588,26* | € 717,47* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 587,59* | € 718,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|