Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrspüler C SN63EX12BE+SZ36DX02 sw vollint B598mm 6prog 40dB BestSchub SN63EX1VBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschirrspüler C SN63EX12BE+SZ36DX02 sw vollint B598mm 6prog 40dB BestSchub SN63EX1VBE
Artikel-Nr.:
     262-I417D48
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     SN63EX1VBE
EAN/GTIN:
     4242003950845
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Geschirrspüler C SN63EX12BE+SZ36DX02 sw vollint B598mm 6prog 40dB BestSchub SN63EX1VBE
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
2400 W W
Anzahl der Programme:
6
Art der Arbeitsplatte:
ohne Arbeitsplatte
Bauart:
vollintegrierbar
Bauform:
Einbaugerät
Besteckausführung:
Besteckschublade
Breite:
598 mm mm
Dekorfähig:
nicht möglich
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler (2019/2017/EU):
C
Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen:
74 kWh
Fassungsvermögen Maßgedecke:
13
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Geräuschemission:
40 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU):
B
Grundfarbe der Blende:
schwarz
Höhe ohne Arbeitsplatte:
815 mm mm
Mit Besteckkorb:
ja
Nischenbreite:
600 - 608 mm
Nischentiefe:
550 mm
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
550 mm mm
Wassersicherheitssystem:
ja
Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus:
9 l
Werkstoff des Innenbehälters/Bodens:
Edelstahl/Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Unterbau-Geschirrspüler, Unterbau-Spülmaschinen, Unterbaugeschirrspüler, Unterbauspülmaschine, Geschirr-Spüler, Geschirr-Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Spül-Maschine, Spülmaschine, SmartHome Geschirrspüler, geschirrspüler siemens vollintegriert 60cm, einbau-geschirrspüler siemens, einbau-geschirrspüler, Einbau-Geschirrspülmaschine, Geschirrspülautomat, Geschirrspülgerät, Integrierbare Geschirrspüler, Kompakt-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspülmaschine, Unterbau-Geschirrspülmaschine, Vollintegrierbarer-Geschirrspüler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 553,87*
€ 668,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 554,81*
€ 669,16*
1 Tag
2
€ 45,00*
ab € 567,29*
€ 683,53*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 669,16*
€ 796,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,48*
€ 785,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 621,86*
€ 740,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 596,59*
€ 709,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,81*
€ 660,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.