| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I417D33 Herst.-Nr.: SN53ES1VBE EAN/GTIN: 4242003950869 |
| |
|
| | |
| Geschirrspüler C SN53ES12BE+SZ36DX02 integr edst B598mm 6prog 40dB BestSchub SN53ES1VBE Weitere Informationen: | | Anschlusswert: | 2400 W W | Anzahl der Programme: | 6 | Art der Arbeitsplatte: | ohne Arbeitsplatte | Bauart: | integrierbar | Bauform: | Einbaugerät | Besteckausführung: | Besteckschublade | Breite: | 598 mm mm | Dekorfähig: | nicht möglich | Energieeffizienzklasse Geschirrspüler (2019/2017/EU): | C | Energieverbrauch im eco-Programm pro 100 Betriebszyklen: | 74 kWh | Fassungsvermögen Maßgedecke: | 13 | Geräuschemission: | 40 dB(A) re 1 pW | Grundfarbe der Blende: | Edelstahl | Höhe ohne Arbeitsplatte: | 815 mm mm | Wasserverbrauch im eco-Programm pro Betriebszyklus: | 9 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterbau-Geschirrspüler, Unterbau-Spülmaschinen, Unterbaugeschirrspüler, Unterbauspülmaschine, Geschirr-Spüler, Geschirr-Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Spül-Maschine, Spülmaschine, SmartHome Geschirrspüler, geschirrspüler siemens integrierbar, einbau-geschirrspüler siemens, einbau-geschirrspüler, Einbau-Geschirrspülmaschine, Geschirrspülautomat, Geschirrspülgerät, Integrierbare Geschirrspüler, Kompakt-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspülmaschine, Unterbau-Geschirrspülmaschine, Vollintegrierbarer-Geschirrspüler |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 553,75* | € 677,58* | | | | | | 33 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 567,17* | € 692,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|