Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband 25mm 50m rt -30-60°C 0,3mm 162070


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewebeband Universal rot 25mm x 50m 162070
Gewebeband Universal rot 25mm x 50m 162070
Artikel-Nr.:
     262-I417B92
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     162070
EAN/GTIN:
     4021103101117
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gewebeband 25mm 50m rt -30-60°C 0,3mm 162070
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm mm
Farbe:
rot
Länge:
50 m m
Stärke:
0.3 mm mm
Temperaturbeständigkeit:
-30 - 60 °C
Von Hand abreißbar:
ja
Werkstoff:
Gewebe
Weitere Suchbegriffe: PES-Klebeband, PES-Packband, Polyester-Packband, gewebeband 50 m x 25 mm rot, gewebe band, gewebe-band rot, Abschirmband, Befestigungsband, Elektroisolierband, EMV-Band, Glasgewebeband, Isolierband, Klebeband, Leitband, Montageband, Premiumband, Schaumstoffband, Universalklebeband
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 12,36*
€ 16,67*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,55*
€ 16,78*
€ 3,90*
ab € 14,16*
€ 18,94*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 15,57*
€ 20,73*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.