Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschütz UC 45kWAC 20-33V 95AAC IP20 Schraub 3RA2346-8XB30-1NB3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     262-I409A70
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RA23468XB301NB3
EAN/GTIN:
     4047621031415
Suchbegriffe:
Drehstrom-Normmotor
Drehstrommotor
Varistor
Wendeschütz
Wendeschütz UC 45kWAC 20-33V 95AAC IP20 Schraub 3RA2346-8XB30-1NB3
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
75 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
45 kW
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
95 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
20 - 33 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
20 - 33 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
20 - 33 V
Funktion:
Wendeschütz
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Weitere Suchbegriffe: siemens drehstrommotor, drehstrom normmotor, Automatischer Stern-Dreieck-Schalter, Dreieckschütz, Motorstarter-Kombination, Netzschütz, Schütz, Schützbaustein, Schützkombination, Stern-Dreieck-Kombination, Stern-Dreieck-Schütz, Stern-Dreieck-Schützkombination, Sternschütz, Verbraucherabzweig
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 644,60*
€ 734,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 650,03*
€ 739,71*
Frei Haus
ab € 655,19*
€ 749,91*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 657,45*
€ 752,36*
Frei Haus
ab € 692,70*
€ 789,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 739,71*
€ 880,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,01*
€ 867,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,78*
€ 831,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,36*
€ 809,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,03*
€ 773,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3RT20461NB30
ab € 273,28*
Sonstiges
Siemens
3RA29432AA1
ab € 30,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.