Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Leergehäuse
>
Artikel
Gehäuse AP 1f Metall edst mt AP-Geh IP66 HD1681.600
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Rittal
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-I402E69
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
1681600
EAN/GTIN:
4028177958661
Suchbegriffe:
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Gehäuse AP
Gehäuse AP 1f Metall edst mt AP-Geh IP66 HD1681.600
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung der Oberfläche:
matt
Breite:
122 mm
Farbe:
Edelstahl
Höhe:
122 mm
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
90 mm
Werkstoff:
Metall
Zusammenstellung:
Aufputzgehäuse
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Rittal Zubehör/Systemzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Fernbedienungs-Gehäuse
,
Gehäuse für Fernbedienung
,
Leergehäuse
,
aufputzgehäuse edelstahl
,
leergehäuse
,
AP-Gehäuse
,
AP-Kappe
,
AP-Montagerahmen
,
AP-Rahmen
,
Aufbau-Distanzring
,
Aufbau-Gehäuse 1-fach flache Ausführung
,
Aufbau-Gehäuse 1-fach hohe Ausführung
,
Aufputz-Gehäuse 1-fach
,
Aufputz-Gehäuse 1-fach flache Ausführung
,
Aufputz-Gehäuse 2-fach
,
Aufputz-Gehäuse 3-fach
,
Aufputzgehäuse für Einbaugerät
,
Aufputzgehäuse für Unterputzgerät
,
Aufputz-Montagerahmen
,
Aufputz-Rahmen 1-fach
,
Aufputz-Rahmen 2-fach
,
Aufputz-Rahmen 3-fach
,
Aufputz-Rahmen mit Klemmring
,
Distanzstück
,
Distanzstück für Spezial-Rahmen mit 19 mm Flanke
,
Gehäuse
,
Gehäuse für Einbaugerät
,
Verbinder für Schlauchverschraubungen
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 832
€ 6,78*
ab € 107,48*
€ 129,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 110,86*
€ 132,74*
Lager 513
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,48*
€ 135,11*
Lager 615
Frei Haus
ab € 115,77*
€ 140,14*
Lager 6232
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 117,73*
€ 140,38*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,74*
€ 157,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,37*
€ 156,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,23*
€ 150,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,71*
€ 146,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,86*
€ 131,92
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erdungsbänder M6-M6, Querschnitt 10 mm², Länge 200 mm
Rittal
2565100
€ 21,05*
Zubehör
SZ Druckausgleichsstopfen M12x1,5
Rittal
2459500
€ 21,82*
Zubehör
SZ Druckausgleichsstopfen, Edelstahl, 1.4305
Rittal
4000300
€ 149,65*
Zubehör
Wandabstandshalter HD, Abstand 50 mm
Rittal
4000100
€ 24,87*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.