Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelführungspanel Metall 482,6mm B482mm 1HE sw CPM01-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Querrangierpanel 1 HE, sw/chrom CPM 01-S
Querrangierpanel 1 HE, sw/chrom CPM 01-S
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-I365C30
Hersteller:
     Enoc System
Herst.-Nr.:
     54631
EAN/GTIN:
     7330701027604
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
19 zoll rangierpanel
Kabelführungspanel Metall 482,6mm B482mm 1HE sw CPM01-S
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Ausführung:
Kabelführungspanel
Breite:
482 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
ja
Höhe:
44 mm
Länge:
105 mm
RAL-Nummer:
9005
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll-Kabelführungswanne, Bügel, Drahtführungsbügel, Drahtführungsring, Halter, Kabelabfangbügel, Kabelabfangschiene, Kabelabfangung, Kabeleinführung, Kabelführung, Kabelführung für Schaltschrank, Kabelführung für Schrank, Kabelführung für Schränke, Kabelführungsbügel, Kabelführungskanal, Kabelführungspanel, Kabelführungsplatte, Kabelführungsschiene, Kabelführungswanne, Kabelkanal, Kabelrangierbügel, Kabelschlauch, Kabelschlauchhalter, Kabelträger, Kabelwanne, Leitungsführung für Schaltschrank, LWL-Kabelführung, LWL-Kreisprofil, LWL-Zugbügel, LWL-Zugentlastungsbügel, Patchpanel, Patchpanel-Kabelabfangung, PVC-Kabelführung, Sandwichkabelführung, Schaltschrank-Kabelführung, Schaltschrank-Leitungsführung, Schaltschrank-Zubehör, Schiene, Verdrahtungsöse, Vertikal-Kabel-Management-Klammer, Viertelkreisprofil, Zubehör für Schaltschrank, Zugbügel, Zugentlastungsbügel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 29,92*
€ 40,21*
€ 4,98*
ab € 30,65*
€ 41,33*
€ 3,90*
ab € 31,86*
€ 42,53*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,04*
€ 47,70*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.