Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühlschrank EB E 16714l N1218mm ws Schlepp 146kwh B540mm H1227mm EKS201-4-E-040E


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-I356D83
Hersteller:
     GGV Handelsgesellschaft
Herst.-Nr.:
     814258300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Kühlschrank EB E 16714l N1218mm ws Schlepp 146kwh B540mm H1227mm EKS201-4-E-040E
Weitere Informationen:
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Breite:
540 mm mm
Dekorfähig:
nicht möglich
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
146 kWh
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
E
Frequenz:
50 Hz
Gefrierleistung:
2 kg/24h
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU):
C
Grundfarbe der Tür:
weiß
Höhe:
1227 mm mm
Klimaklasse:
N-ST
Mit Gefrierfach:
ja
Möbeltürbefestigung:
Schleppverbindung
Nischentiefe:
550 mm mm
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
14 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
167 l
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
540 mm mm
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
ja
Warnsignal bei Fehlfunktion:
hörbar
Weitere Suchbegriffe: einbaukühlschrank, 1-Sterne-Kühlgerät, 2-Sterne-Kühlgerät, 3-Sterne-Kühlgerät, 4-Sterne-Kühlgerät, Einbau-Kältegerät, Einbau-Kühlautomat, Eisschrank, Energiespar-Tischkühlautomat, Flaschenkühlschrank, Frischkühlzentrum, Integrierbarer Kühlschrak, Kältegerät, Stand-Kühlautomat, Tisch-Kühlautomat, Universal-Kühlautomat, Unterbau-Kühlgerät, Weinlager-Kühlautomat-Vinotheque, Weintemperierschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,15*
€ 414,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,36*
€ 413,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,73*
€ 392,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,44*
€ 384,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,98*
€ 343,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.