Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kerzenlampe FM E14 6,5W 2700K 806lm E Filamentlampe ws mattiert 330° AC RL-D60827/F/E14


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LED-Kerzenlampe FM E14 6,5W 2700K 806lm E Filamentlampe ws mattiert 330° AC RL-D60827/F/E14
Artikel-Nr.:
     262-I356C15
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     44120734
EAN/GTIN:
     4008597207341
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B
LED-Kerzenlampe FM E14 6,5W 2700K 806lm E Filamentlampe ws mattiert 330° AC RL-D60827/F/E14
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
330 - 330 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
806 lm
Durchmesser:
45 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
E
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
ja
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Lampenform:
Kerze
Lampenleistung:
6.5 - 6.5 W
Leistungsfaktor:
0.5
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
806 - 806 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
80 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
41 - 41 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
E14
Spannungsart:
AC
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,16*
€ 52,45*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 40,099*
€ 55,219*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,219*
€ 65,71061
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,679*
€ 63,87801
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,579*
€ 60,18901
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,149*
€ 57,29731
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,799*
€ 55,69081
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,099*
€ 47,71781
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,0099* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.