Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangskasten 4p IP20 Canalis KS 250A KSB250DB512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Abgangskasten,250A, leer, für 3p. Compact NSX mit Motorantrieb
KS Abgangskasten,250A, leer, für 3p. Compact NSX mit Motorantrieb
KS Abgangskasten,250A, leer, für 3p. Compact NSX mit Motorantrieb
Artikel-Nr.:
     262-I352J12
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     KSB250DB512
EAN/GTIN:
     3606489603243
Suchbegriffe:
Abgangskasten
abgangskasten schneider
abgangskasten 250a
Abgangskasten 4p IP20 Canalis KS 250A KSB250DB512
Weitere Informationen:
Abgangsart:
Steckdose
Absicherung:
ohne
Anzahl der CEE-Steckdosen:
0
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Anzahl der NEMA-Steckdosen:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
690 - 690 V
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
250 A
Breite:
303 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
500 mm
Länge:
532 mm
Polzahl:
4
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Abgangsadapter, Abgangsadapter für Schienenverteiler, Abgangskasten für Schienenverteiler, Abgangskasten/-adapter für Schienenverteiler, Adapter, Schienenverteiler, Schienenverteiler-Abgangskasten, Schienenverteilersystem, Schienenverteiler-Zubehör, Stromschienensystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 857,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 975,47*
€ 1.160,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 961,08*
€ 1.143,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 920,94*
€ 1.095,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 893,15*
€ 1.062,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 857,88*
€ 1.020,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.