Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endeinspeisung 250A 4p Einzel IP55 KSA250ABZFL21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KSA Zubehör, Flanschplatte für FL21 Zugentlastungen für KSA250AB4
KSA Zubehör, Flanschplatte für FL21 Zugentlastungen für KSA250AB4
KSA Zubehör, Flanschplatte für FL21 Zugentlastungen für KSA250AB4
Artikel-Nr.:
     262-I352H12
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     KSA250ABZFL21
EAN/GTIN:
     3606485071916
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
schneider zugentlastung
Endeinspeisung 250A 4p Einzel IP55 KSA250ABZFL21
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzel
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
230 - 690 V
Bemessungsstrom AC 50 Hz:
250 A
Breite:
276 mm
Einspeisungsstelle:
Ende
Farbe:
weiß
Höhe:
353 mm
Länge:
742 mm
Polzahl:
4
RAL-Nummer:
9010
Schutzart (IP):
IP55
Weitere Suchbegriffe: flanschplatte, Einführungsplatte für Schienenverteiler, Einspeisekasten für Schienenverteiler, Endeinspeisekasten, Endeinspeisung, Kabelausgangskasten, Kabeleinführplatte, Kabeleinführungsplatte, Kabeleinführungsplatte für Schienenverteiler, Mitteleinspeisekasten, Mitteleinspeisung, Schienenverteiler, Schienenverteiler-Einspeisekasten, Schienenverteilersystem, Zubehör für Schienenverteiler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 32,99*
€ 43,19*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,01*
€ 43,32*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,84*
€ 44,33*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,53*
€ 46,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 49,79*
€ 64,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,90*
€ 74,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.