| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I340B32 Herst.-Nr.: 1339200 EAN/GTIN: 4003468133002 |
| |
|
| | |
| Helligkeitssensor KNX AP 1-100000lx 1Kan Lichtsensor LUNA133KNX Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Anzahl der Kanäle: | 1 | Ausführung des Sensors: | Lichtsensor eingebaut | Einstellung: | 1 - 100000 lx lx | KNX: | ja | Mit Busankopplung: | ja | Montageart: | Aufputz | Schutzart (IP): | IP54 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonnensensor, Wetter-Station, Wetterstation, eib-wetterstationen theben, helligkeitssensor, Bussystem-Dämmerungssensor, Bussystem-Helligkeitssensor, Dämmerungssensor, Lichtfühler, Lichtsensor, Luxsensor, Sensor |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 134,89* | € 158,26* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 139,67* | € 162,38* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 142,01* | € 164,90* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 143,24* | € 166,46* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 159,83* | € 184,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|