| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I323I51 Herst.-Nr.: WS10D EAN/GTIN: 4011377069459 |
| |
|
| | |
| Helligkeitssensor KNX AP 0-255lx 1Kan Lichtsensor WS10D Weitere Informationen: | | Andere Bussysteme: | ohne | Anzahl der Kanäle: | 1 | Ausführung des Sensors: | Lichtsensor eingebaut | Einstellung: | 0 - 255 lx lx | KNX: | ja | Montageart: | Aufputz | Schutzart (IP): | IP65 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 103,62* | € 121,87* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 104,10* | € 122,46* | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 104,10* | € 122,47* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 105,34* | € 123,13* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 115,13* | € 134,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|