Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose IP66 180x182x90mm gr Kst WandDecke PK9517.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 9517.000 Elektrische Abdeckung Polyamid, Polycarbonat (PC) IP66
Rittal 9517.000 Elektrische Abdeckung Polyamid, Polycarbonat (PC) IP66
Artikel-Nr.:
     262-I256C48
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9517000
EAN/GTIN:
     4028177139619
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose IP66 180x182x90mm gr Kst WandDecke PK9517.000
Weitere Informationen:
Bestückung:
ohne
Breite:
182 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
grau
Form:
rechteckig
Länge:
180 mm
Max. Leiterquerschnitt:
0 mm²
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schutzart (IP):
IP66
Tiefe:
90 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,99*
€ 23,80*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,03*
€ 23,82*
€ 4,00*
ab € 18,22*
€ 24,69*
1 Tag
4
€ 6,40*
ab € 18,74*
€ 24,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,86*
€ 24,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
9548000
ab € 6,41*
Zubehör
Rittal
9581000
ab € 4,23*
Zubehör
Rittal
9583000
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.