Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsset Metall gr RAL7035 DK7299.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal DK 7299.000
Rittal DK 7299.000
Artikel-Nr.:
     262-I236J71
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7299000
EAN/GTIN:
     4028177128859
Suchbegriffe:
19 Zoll Befestigungssatz
19" Befestigungssatz
Rackmontagesatz
19 Zoll Fachboden
Befestigungsset Metall gr RAL7035 DK7299.000
Weitere Informationen:
Ausführung:
Befestigungsset
Breite:
0 mm
Farbe:
grau
Höhe:
0 mm
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,87*
€ 203,19*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 178,23*
€ 208,86*
€ 65,00*
ab € 179,97*
€ 209,58*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 181,93*
€ 211,35*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 181,81*
€ 212,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,35*
€ 251,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,87*
€ 248,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,58*
€ 241,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,24*
€ 235,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,93*
€ 216,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
7401000
ab € 13,445*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.