Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltplantasche Kst 250mm selbstkleb Befestigung selbstklebend FBS4N10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plantasche DIN A4 Selbstklebend FBS4N10 (VE10)
Plantasche DIN A4 Selbstklebend FBS4N10 (VE10)
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-I227J21
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     FBS4N10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Schaltplantasche
19" Schaltplantasche
Schaltplantasche
19 zoll schaltplantasche
Schaltplantasche Kst 250mm selbstkleb Befestigung selbstklebend FBS4N10
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltplantasche
Befestigung selbstklebend:
ja
Breite:
32 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
250 mm
Höhe:
250 mm
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
300 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Plantasche, Schaltplanfach, Schaltplanhalter, Schaltplanpult, Schaltplantasche/-halter, Schaltschranktasche, Schaltschrank-Zubehör, Zeichnungstasche, Zubehör für Schaltschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 91,02*
€ 115,06*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,66*
€ 115,16*
Frei Haus
ab € 94,95*
€ 119,59*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 103,43*
€ 129,56*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,56*
€ 154,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,82*
€ 152,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,31*
€ 144,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,72*
€ 140,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,43*
€ 123,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.