Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backofen EB graphit A versTür pyrolyt 71l B5ACH7AG0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff B5ACH7AG0 Backofen 71 l A Schwarz
Neff B5ACH7AG0 Backofen 71 l A Schwarz
Neff B5ACH7AG0 Backofen 71 l A Schwarz
Neff B5ACH7AG0 Backofen 71 l A Schwarz
Neff B5ACH7AG0 Backofen 71 l A Schwarz
Neff B5ACH7AG0 Backofen 71 l A Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-I225J53
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     B5ACH7AG0
EAN/GTIN:
     4242004263531
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Einbaubackofen
neff backofen
Backofen EB graphit A versTür pyrolyt 71l B5ACH7AG0
Weitere Informationen:
Backofen Ausführung:
versenkbare Tür
Backofen-Reinigung:
pyrolytisch
Bauform:
Einbaugerät
Breite:
594 mm mm
Elektroanschlusswert:
3600 W
Energieart:
Strom
Energieeffizienzklasse:
A
Grundfarbe:
Graphit | grau
Höhe:
595 mm mm
Mit Grill:
ja
Nettovolumen:
71 l
Ober-/Unterhitze:
ja
Tiefe:
548 mm mm
Weitere Suchbegriffe: backofen, Ofen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 845,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 968,64*
€ 1.152,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 956,66*
€ 1.138,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 914,16*
€ 1.087,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 883,89*
€ 1.051,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 845,39*
€ 1.006,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.