Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 150W 350mA 215-430V IP67 dyn Kstgeh 191x63x37,5mm 55615


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 150W 350mA 215-430V IP67 dyn Kstgeh 191x63x37,5mm 55615
Artikel-Nr.:
     262-I225F94
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55615
EAN/GTIN:
     4034451556157
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 150W 350mA 215-430V IP67 dyn Kstgeh 191x63x37,5mm 55615
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
150 - 150 W
Ausgangsspannung:
215 - 430 V
Ausgangsstrom:
350 - 350 mA
Breite:
63 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
37.5 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
191 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse:
II
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.