Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 12W 700mA 9-18V IP20 Kstgeh dyn 109x40x22mm 55598


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 12W 700mA 9-18V IP20 Kstgeh dyn 109x40x22mm 55598
Artikel-Nr.:
     262-I225F77
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55598
EAN/GTIN:
     4034451555983
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 12W 700mA 9-18V IP20 Kstgeh dyn 109x40x22mm 55598
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
12 - 12 W
Ausgangsspannung:
9 - 18 V
Ausgangsstrom:
700 - 700 mA
Breite:
40 mm
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
22 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
109 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.