Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 55W 11000mA 5V IP00 LPmont dyn 101,6x50,8x29mm 55589


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 55W 11000mA 5V IP00 LPmont dyn 101,6x50,8x29mm 55589
Artikel-Nr.:
     262-I225F68
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55589
EAN/GTIN:
     4034451555891
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 55W 11000mA 5V IP00 LPmont dyn 101,6x50,8x29mm 55589
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
55 - 55 W
Ausgangsspannung:
5 - 5 V
Ausgangsstrom:
11000 - 11000 mA
Breite:
50.8 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Gehäuse:
ohne (Platinenmontage)
Höhe:
29 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
101.6 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP00
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,96*
€ 52,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.