Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G13 T8 Master 20,5W ws 3000K 2900lm opal 190° AC Ø28x1505,8mm MASLEDTUBEVLE1500MMHO20.5W830


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips MASTER LED 64691200 LED-Lampe Weiches Weiß 3000 K 20 W G13
Philips MASTER LED 64691200 LED-Lampe Weiches Weiß 3000 K 20 W G13
Artikel-Nr.:
     262-I222C86
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     64691200
EAN/GTIN:
     8718699646912
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
LED-Röhrenlampe G13 T8 Master 20,5W ws 3000K 2900lm opal 190° AC Ø28x1505,8mm MASLEDTUBEVLE1500MMHO20.5W830
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Ausstrahlungswinkel:
190 - 190 °
Bauform:
T8
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2900 lm
Durchmesser:
28 mm mm
Energieeffizienzindex (EEI):
0.0963
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
21 kWh
Klirrfaktor (THD):
0.19
Lampenbezeichnung:
T8
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
20.5 - 20.5 W
Lampenlichtausbeute:
141 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
2900 - 2900 lm
Länge:
1505.8 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
200000
Mittlere Nennlebensdauer:
60000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
G13
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, philips led röhre 150cm warmweiß, led röhre, philips led röhre 150cm, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,30*
€ 8,97*
1
€ 8,50*
ab € 9,38*
€ 9,38*
1
€ 5,46*
ab € 6,95*
€ 9,93*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 8,08*
€ 10,25*
1
€ 3,90*
ab € 7,87*
€ 11,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 102,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
31686700
ab € 8,49*
Ähnlich
Philips
64679000
ab € 4,41*
Ähnlich
Philips
64681300
ab € 4,43*
Ähnlich
Philips
64683700
ab € 4,42*
Ähnlich
Philips
64685100
ab € 5,68*
Ähnlich
Philips
64687500
ab € 5,68*
Ähnlich
Philips
64689900
ab € 5,70*
Ähnlich
Philips
64693600
ab € 6,26*
Ähnlich
Philips
64695000
ab € 6,29*
Ähnlich
Philips
59241700
ab € 8,76*
Ähnlich
Philips
31680500
ab € 6,85*
Ähnlich
Philips
31682900
ab € 6,50*
Ähnlich
Philips
31684300
ab € 6,01*
Ähnlich
Philips
31688100
ab € 7,61*
Ähnlich
Philips
31690400
ab € 8,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.