Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltplantasche Metall 755mm SZ4123.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal PS 4123.000
Rittal PS 4123.000
Rittal PS 4123.000
Artikel-Nr.:
     262-I209I90
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4123000
EAN/GTIN:
     4028177091924
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
19 Zoll Schaltplantasche
Schaltplantasche Metall 755mm SZ4123.000
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schaltplantasche
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
755 mm
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
90 mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: 19" Schaltplantasche, Schaltplantasche, rittal rack zubehör, rack zubehör, Plantasche, Schaltplanfach, Schaltplanhalter, Schaltplanpult, Schaltplantasche/-halter, Schaltschranktasche, Schaltschrank-Zubehör, Zeichnungstasche, Zubehör für Schaltschrank
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,98*
€ 35,69*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,67*
€ 36,80*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 28,03*
€ 37,22*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,13*
€ 37,31*
18 Tage
1
€ 5,90*
ab € 28,46*
€ 37,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.