Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C-Profilschiene ST 755x30x30mm Rück_gel SZ4945.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal 4945.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Rittal 4945.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Rittal 4945.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Rittal 4945.000 Rack Zubehör Regal-Schiene
Artikel-Nr.:
     262-I209G63
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     4945000
EAN/GTIN:
     4028177114616
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Hutschiene
Profilschiene
Rack Zubehör
C-Profilschiene ST 755x30x30mm Rück_gel SZ4945.000
Weitere Informationen:
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Ausführung:
Einfachprofil
Breite:
30 mm mm
Höhe:
30 mm mm
Lochbreite:
0 mm mm
Länge:
755 mm mm
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Profilform:
C-Profil
RAL-Nummer:
7035
Tragfähigkeit:
0 kN kN
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Auszugschienen, Auszugschienensatz, Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, rittal rack zubehör, rack zubehör, auszugschiene 800mm, Ankerschiene, Befestigungssystem, C-Profil, C-Profil ohne Flansch, C-Schiene mit Flansch, C-Stiel, Doppelprofil, Einfachprofil, Grundprofil, I-Profil, I-Profilschiene, I-Stiel, Kabeltragsystem, Kombiprofil, Modulleiste, Montageprofil, Montageschiene, Profilschiene gelocht, Profilschiene ungelocht, Reihenschiene, Schiene, S-Profil, S-Profilschiene, S-Stiel, Stiel, Stiel/Profilschiene, Stielprofil, T-Profil, T-Profilschiene, Tragprofil, Tragschiene, T-Stiel, U-Profil, U-Profilschiene, U-Stiel, Wandregisterschiene, Wandregisterschiene für Konsolen, Winkelschiene, Zählerschiene, Z-Profil, Z-Profilschiene, Z-Stiel, Zubehör für Kabelrinne, Zubehör für Kabelträger-System, Zubehör für Kabeltragsystem
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 45,14*
€ 58,36*
3 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 45,15*
€ 58,38*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 45,94*
€ 59,72*
2 Tage
6
pro Paket
€ 6,40*
ab € 46,56*
€ 60,42*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 47,04*
€ 60,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,09*
€ 66,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,83*
€ 61,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
4199000
ab € 2,68*
Zubehör
Rittal
4133000
ab € 38,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.