Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 42-56mm ST C-Profil W=Kst hfr Wanne=Kunststoff DK7098.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal DK 7098.100 Kabelklammer Edelstahl
Rittal DK 7098.100 Kabelklammer Edelstahl
Artikel-Nr.:
     262-I209F43
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7098100
EAN/GTIN:
     4028177432673
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Bügelschelle 42-56mm ST C-Profil W=Kst hfr Wanne=Kunststoff DK7098.100
Weitere Informationen:
Für Rohrgröße (metrisch):
0
Für Rohrgröße PG:
0
Halogenfrei:
ja
Max. Anzahl der Kabel:
0
Mit Gegenwanne:
ja
Montageart:
C-Profil
Oberflächenschutz Schelle:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenschutz Wanne:
unbehandelt
Spannbereich:
42 - 56 mm mm
Werkstoff der Gegenwanne:
Kunststoff
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, rittal kabelbefestigung, kabel organizer, Bügelschelle, Bügelschelle für C-Profilschiene, Bügelschelle für Flacheisen, Bügelschelle für Schirmanschluss, Bügelschelle für U-Eisen, Bügelschelle für Winkeleisen, Hammerfußschelle, Hammerfußschelle mit Kunststoffwanne, Hammerfußschelle mit Stahlwanne, Hammerfußschelle mit Wanne, Schelle
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 71,47*
€ 89,24*
4 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 71,07*
€ 89,25*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 72,90*
€ 91,37*
26 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 73,61*
€ 92,02*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 74,60*
€ 93,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,17*
€ 110,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,00*
€ 103,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,68*
€ 97,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,60*
€ 88,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.