Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 26-30mm ST C-Profil W=Kst hfr Wanne=Kunststoff DK7097.260


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal DK 7097.260 Kabelklammer Edelstahl
Rittal DK 7097.260 Kabelklammer Edelstahl
Artikel-Nr.:
     262-I209B81
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7097260
EAN/GTIN:
     4028177193185
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Bügelschelle 26-30mm ST C-Profil W=Kst hfr Wanne=Kunststoff DK7097.260
Weitere Informationen:
Für Rohrgröße (metrisch):
0
Für Rohrgröße PG:
0
Halogenfrei:
ja
Max. Anzahl der Kabel:
0
Mit Gegenwanne:
ja
Montageart:
C-Profil
Oberflächenschutz Schelle:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenschutz Schraube:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenschutz Wanne:
unbehandelt
Spannbereich:
26 - 30 mm mm
Werkstoff der Gegenwanne:
Kunststoff
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, rittal kabelbefestigung, kabel organizer, Bügelschelle, Bügelschelle für C-Profilschiene, Bügelschelle für Flacheisen, Bügelschelle für Schirmanschluss, Bügelschelle für U-Eisen, Bügelschelle für Winkeleisen, Hammerfußschelle, Hammerfußschelle mit Kunststoffwanne, Hammerfußschelle mit Stahlwanne, Hammerfußschelle mit Wanne, Schelle
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 36,36*
€ 46,66*
4 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 36,32*
€ 46,67*
pro Paket
€ 4,00*
ab € 37,29*
€ 48,08*
26 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 37,37*
€ 48,08*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 37,89*
€ 48,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,70*
€ 57,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rittal
7097000
ab € 34,91*
Ähnlich
Rittal
7097220
ab € 32,43*
Ähnlich
Rittal
7097300
ab € 37,82*
Ähnlich
Rittal
7097340
ab € 41,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.