Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachbeplankung RAL VA unbeh 771x325mm SZ2474.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rittal SZ 2474.000
Rittal SZ 2474.000
Artikel-Nr.:
     262-I205D90
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2474000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dachblech
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
Dachbeplankung RAL VA unbeh 771x325mm SZ2474.000
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Breite:
771 mm mm
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Höhe:
0 mm
Tiefe:
325 mm mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Regendach, Regenschutzdach, Schaltschrank Regenschutzdach, rittal rack zubehör, rack zubehör, Abdeckblech, Abdeckung, Dach, Dach für Schrank, Deckblech, Deckel, Lamellenaufsatz, Lamellendach, Lüftungsdach, Pultdeckplatte, Sauglüfterdach, Schrankdach, Schrank-Dach
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,76*
€ 120,20*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 97,92*
€ 123,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 99,24*
€ 125,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 105,23*
€ 132,38*
15 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 144,34*
€ 179,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,50*
€ 149,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,19*
€ 147,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,20*
€ 135,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,58*
€ 132,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2459000
ab € 8,62*
Zubehör
Rittal
2459500
ab € 15,83*
Zubehör
Rittal
2433000
ab € 20,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.